Thermador - Bouteille de Mélange 50L Murale Bleu Jaquette Skaï 2x2 piquages
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - suspendu
contenu - 50 l
pression de travail max. - 6 bar
température max. - 110 °C
type raccordement 1 - filetage intérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830041090
Réf. Sonepar
00928004109
Réf. Fournisseur
BMEL50SKE
Réf. Commerciale
Thermador
mode de pose
suspendu
contenu
50 l
pression de travail max.
6 bar
température max.
110 °C
type raccordement 1
filetage intérieur
convient pour chauffage central
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
convient pour pompe à chaleur
Oui
matériau fût
acier
protection de la paroi intérieure
non traité
protection de surface extérieure
non traité
matériau de la surface
autre
avec isolation
Oui
matériau isolant
PUR (polyuréthane)
hauteur
1008 mm
diamètre
343 mm
diamètre sans isolation
273 mm
dimension de raccordement 1
1 1/4 pouce
type raccordement 2
filetage intérieur
dimension de raccordement 2
1 1/4 pouce
BMEL50SKE; Bouteille de Mélange 50L Fixation Murale; Jaquette Skaï Bleue 2x2 piquages Ø 1"1/4F Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C ; livré sans bouchons ; Classe Erp B THERMADOR