Thermador - Mitigeur pour évier Bohe - NF - chromé
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de poignées - à une poignée
thermostatique - Oui
couleur de base - chrome
raccordement avance - conduite (broche)
embout du robinet - ouvert
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830037536
Réf. Sonepar
00928003753
Réf. Fournisseur
BOH10
Réf. Commerciale
Thermador
nombre de poignées
à une poignée
thermostatique
Oui
couleur de base
chrome
raccordement avance
conduite (broche)
embout du robinet
ouvert
poignée incluse
Oui
mécanisme de fermeture
cartouche céramique
matériau robinet
acier inoxydable
traitement de la surface
chromé
traitement des surfaces
poli
mode de pose
plaque / trou de robinet
nombre de trous de robinetterie
1 trou
couleur d'accent
chrome
dimension de raccordement alimentation
1/2 pouce
type de purge
tube
finition évacuation
flexible avec douchette
douche latérale extensible
Oui
prise d'eau extensible avec Perlator
Non
prise d'eau extensible avec douchette
Oui
avec vanne d'arrêt pour lave-vaisselle
Oui
type de vanne d'arrêt pour équipement externe
mécanique
avec commutation
Non
avec coupleurs
Non
avec rosaces
Non
avec œillet de chaîne
Non
adapté à l'eau bouillante
Non
Mitigeur / Robinet pour évier. Norme NF. Cartouche céramique Ø 40 mm. Co