Thermador - Clapet laiton toute position 303 3/4"FF ACS, silencieux, Tmax +110°C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type raccordement 1 - filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
traitement de la surface - non traité
matériau du boîtier/corps - laiton
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830019020
Réf. Sonepar
00928506544
Réf. Fournisseur
C30320
Réf. Commerciale
Thermador
modèle
droit
type raccordement 1
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1
3/4 pouce (20)
traitement de la surface
non traité
matériau du boîtier/corps
laiton
qualité du matériau
acier inoxydable 316 L (1.4404)
type raccordement 2
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2
3/4 pouce (20)
température moyenne maximale (permanente)
110 °C
température moyenne minimale (permanente)
-10 °C
vanne à soufflet
Non
joint
métal
convient pour un fonctionnement permanent
Non
Clapet 3/4'' toutes positions, corps laiton, obturateur Nylon, température d'utilisation : -10°C / +110°C, pression maxi 16 bar jusqu'au DN 1''