Thermador - Soupape Anti-Gel 1"MM ouverture +3°C température fluide Code Usine : 108601
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - protection contre le gel
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 111 mm
largeur - 52 mm
accessoire - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615348996
Réf. Sonepar
00928534899
Réf. Fournisseur
CA26M
Réf. Commerciale
Thermador
type d'accessoire/pièce détachée
protection contre le gel
adapté à
montage à l’extérieur
hauteur
111 mm
largeur
52 mm
accessoire
Oui
Soupape sécurité antigel Thermador Caleffi Conforme ACS 1''MM ouverture +3°C / fermeture +4°C (température du fluide)PN10