Thermador - Corps Thermostatique   1/2 Droit Chromé Code usine : 221402 TH

Thermador - Corps Thermostatique 1/2 Droit Chromé Code usine : 221402 TH

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)

  • forme - droit

  • modèle - filetage intérieur/ filetage extérieur

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • traitement de la surface - chromé

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8016615050615

Réf. Sonepar

00928508024

Réf. Fournisseur

CT15D

Réf. Commerciale

Thermador

raccordement radiateur de grande taille

1/2 pouce (15)

forme

droit

modèle

filetage intérieur/ filetage extérieur

matériau du boîtier/corps

laiton

traitement de la surface

chromé

dimensions raccordement au conduit

1/2 pouce (15)

dimensions élément de régulation thermostatique

M30 x 1,5

préréglage

sans

valeur KV

0.32...1.52

valeur KVS

1.52

Corps thermostatique thermador caleffi 1/2 droit femelle