Thermador - Coude Union 1/2"MF 3 pièces laiton à visser sphéro-conique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal du conduit - 15 mm
type coudé - coude à angle droit
angle du coude - 90 °
matériau du conduit - acier
nature du matériau du conduit - acier inoxydable 316 (1.4401)
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3523830000882
Réf. Sonepar
00928505427
Réf. Fournisseur
CU15
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal du conduit
15 mm
type coudé
coude à angle droit
angle du coude
90 °
matériau du conduit
acier
nature du matériau du conduit
acier inoxydable 316 (1.4401)
type raccordement 1
extrémité du conduit
avec joint prémonté
Oui
Raccord laiton Thermador Coude union à visser avec étanchéité sphéro-conique mâle - femelle 1/2''