Thermador - EVOSTA 3 40/180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 1.55 m³/h
hauteur d’élévation max. - 4 m
pression de travail max. - 10 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IPX5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8059893168726
Réf. Sonepar
00928316872
Réf. Fournisseur
EVA340180
Réf. Commerciale
Thermador
débit volumétrique (BEP)
1.55 m³/h
hauteur d’élévation max.
4 m
pression de travail max.
10 bar
moteur à régulation du régime
incorporé
indice de protection (IP)
IPX5
matériau corps de pompe
fonte
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe
autre
classe de qualité matériau hélice
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
20 kPa
volume refoulé max.
2.9 m³/h
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
nombre de phases
1
fréquence
50/60 Hz
courant nominal
0.18 A
puissance électrique du moteur (P1)
0.02 kW
consommation d'énergie de la pompe (solpump)
20 W
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.17
classe d’isolation selon IEC
F
circuit de pompe
autre
régime
2900 1/min
type de réglage de vitesse
continu
communication
incorporé
température moyenne (permanente)
-10...110 °C
raccord côté d’alimentation
filetage extérieur métrique
diamètre raccordement côté alimentation
1,5 pouces (40)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
10
type raccordement côté sortie
filetage extérieur métrique
diamètre raccordement côté refoulement
1,5 pouces (40)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
10
forme de la plage
rond
longueur d’encastrement
180 mm
Circulateur evosta3 chauffage / climatisation, Hmt: 4mCE. Raccordement 1"1/2 entraxe 180mm.