Thermador - EVOPLUS 110/180M 1"1/2 RU HMT 11m 220/240V 50hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 5.04 m³/h
hauteur d’élévation max. - 11.1 m
pression de travail max. - 16 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8059893013651
Réf. Sonepar
00928301365
Réf. Fournisseur
EVO110180M
Réf. Commerciale
Thermador
débit volumétrique (BEP)
5.04 m³/h
hauteur d’élévation max.
11.1 m
pression de travail max.
16 bar
moteur à régulation du régime
incorporé
indice de protection (IP)
IP44
matériau corps de pompe
fonte
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe
autre
classe de qualité matériau hélice
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
63.5 kPa
volume refoulé max.
7.2 m³/h
raccordement électrique
autre
tension assignée (Ue)
220...240 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
courant nominal
1.18 A
puissance électrique du moteur (P1)
0.17 kW
consommation d'énergie de la pompe (solpump)
170 W
consommation d'énergie de la pompe en courant de veille (solstandbypump)
1.13 W
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.23
classe d’isolation selon IEC
F
circuit de pompe
autre
régime
2900 1/min
type de réglage de vitesse
continu
communication
intégré et préparé
raccord côté d’alimentation
filetage extérieur métrique
diamètre raccordement côté alimentation
1,5 pouces (40)
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
16
type raccordement côté sortie
filetage extérieur métrique
diamètre raccordement côté refoulement
1,5 pouces (40)
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
16
forme de la plage
rond
longueur d’encastrement
180 mm
Circulateur chauffage / climatisation, . Hmt: 11mCE. Raccordement 1"1/2 entraxe 180mm.