Thermador - EVOPLUS D 120/250-40M HMT 12m 220/240V 50hz Double
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 12.1 m³/h
hauteur d’élévation max. - 12 m
pression de travail max. - 16 bar
moteur à régulation du régime - incorporé
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8059893011770
Réf. Sonepar
00928301177
Réf. Fournisseur
EVOD12040
Réf. Commerciale
Thermador
débit volumétrique (BEP)
12.1 m³/h
hauteur d’élévation max.
12 m
pression de travail max.
16 bar
moteur à régulation du régime
incorporé
indice de protection (IP)
IP44
matériau corps de pompe
fonte
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe
autre
classe de qualité matériau hélice
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
77 kPa
volume refoulé max.
18 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
tension assignée (Ue)
220...240 V
nombre de phases
1
fréquence
50 Hz
courant nominal
2.2 A
puissance électrique du moteur (P1)
0.4651 kW
consommation d'énergie de la pompe (solpump)
465 W
consommation d'énergie de la pompe en courant de veille (solstandbypump)
3.9 W
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.23
classe d’isolation selon IEC
F
circuit de pompe
autre
régime
2900 1/min
type de réglage de vitesse
continu
communication
intégré et préparé
raccord côté d’alimentation
à bride
diamètre raccordement côté alimentation
DN 40
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
16
type raccordement côté sortie
à bride
diamètre raccordement côté refoulement
DN 40
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
16
forme de la plage
rond
longueur d’encastrement
250 mm
Circulateur chauffage / climatisation, Hmt: 12mCE. Raccordement bride DN40 entraxe 250mm.