Thermador - Filtre à tamis 202 3/4" en laiton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
raccordement - filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
largeur de maille de l'élément filtrant - 69 mm
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830018900
Réf. Sonepar
00928506537
Réf. Fournisseur
F20220
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal
3/4 pouce (20)
raccordement
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
largeur de maille de l'élément filtrant
69 mm
matériau du boîtier/corps
laiton
qualité du matériau
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau du joint
FPM (FKM)
matériau de l'élément filtrant
laiton
fixation du couvercle
vissé
avec coupleur
Non
avec aimant permanent
Non
fourré à l'intérieur
plastique
norme bride
ANSI
traitement de la surface
non traité
avec orifice de vidange
Non
Filtres à tamis, raccord 3/4'', corps bronze, cartouche inox 304, température maxi 120°C