Thermador - Grpe de Sécu 3/4" NF Coudé Strd Chromé Pmax 10kW Code usine : 526151
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm
raccordement - filetage intérieur
contenance max. chauffe-eau - 10 kW
matériau du boîtier/corps - laiton
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615051964
Réf. Sonepar
00928505196
Réf. Fournisseur
GS20C
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal
3/4 pouce (20)
diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements
20 mm
raccordement
filetage intérieur
contenance max. chauffe-eau
10 kW
matériau du boîtier/corps
laiton
forme de finition
sans mitigeur
article de régulation de pression
10
traitement de la surface
autre
avec coupleurs
Non
avec fixations
Non
avec siphon
Non
clapet antiretour réversible
Non
vanne d’arrêt
Oui
Groupe de sécurité horizontal 3/4'' horizontal chromé Thermador Caleffi