Thermador - Grpe de Sécurité 3/4 NF XCROSS MultiPos Pmax 10kW Code usine : 526554 TH

Thermador - Grpe de Sécurité 3/4 NF XCROSS MultiPos Pmax 10kW Code usine : 526554 TH

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm

  • raccordement - filetage intérieur

  • contenance max. chauffe-eau - 10 kW

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3523830083076

Réf. Sonepar

00928008307

Réf. Fournisseur

GS20XC

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements

20 mm

raccordement

filetage intérieur

contenance max. chauffe-eau

10 kW

matériau du boîtier/corps

plastique

forme de finition

sans mitigeur

article de régulation de pression

10

traitement de la surface

non traité

avec coupleurs

Non

avec fixations

Non

avec siphon

Non

clapet antiretour réversible

Non

vanne d’arrêt

Oui

Groupe de sécurité 3/4'' multi-position X-CROSS Thermador Caleffi, soupape interchangeable