Thermador - Mitigeur thermostatique douche Joy NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de poignées - à double poignée
thermostatique - Non
couleur de base - chrome
raccordement avance - filetage extérieur
poignée incluse - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830047160
Réf. Sonepar
00928004716
Réf. Fournisseur
JO74155CR
Réf. Commerciale
Thermador
nombre de poignées
à double poignée
thermostatique
Non
couleur de base
chrome
raccordement avance
filetage extérieur
poignée incluse
Oui
équilibré en pression
Oui
mécanisme de fermeture
cartouche céramique
matériau robinet
acier inoxydable
traitement de la surface
chromé
traitement des surfaces
poli
mode de pose
mur
couleur d'accent
chrome
dimension de raccordement alimentation
1/2 pouce
avec commutation
Non
avec évacuation
Non
embout du robinet
ouvert
position du drainage
vers le bas
diamètre nominal de la sortie
1/2 pouce
avec tête de douche fixe
Non
avec robinetterie de douche
Oui
avec coupleurs
Non
limitation de température
Non
blocage de température (38 °C)
Oui
avec fonction économie d'eau chaude
Non
niveau d'économie d'eau
Oui
boîtier frigorifique
Oui
Mitigeur thermostatique douche. Pose murale. Entraxe 150mm. Norme NF.