Thermador - Mitigeur JRG34 2" - 20/30°C sans raccord 16,2 m3/h

Thermador - Mitigeur JRG34 2" - 20/30°C sans raccord 16,2 m3/h

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - montage en saillie

  • raccordement avance - autre

  • plage de réglage de la température d'eau chaude - 20...30 °C

  • dimension de raccordement alimentation - 2 pouces

  • raccordement pour pompes - filetage extérieur

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3523830014391

Réf. Sonepar

00928506295

Réf. Fournisseur

JRG345025

Réf. Commerciale

Thermador

modèle

montage en saillie

raccordement avance

autre

plage de réglage de la température d'eau chaude

20...30 °C

dimension de raccordement alimentation

2 pouces

raccordement pour pompes

filetage extérieur

dimensions du raccordement pour pompes

autre

matériau de la poignée

métal

set de rallonges disponible

Oui

thermostatique

Oui

limite de température avec réglage ultérieur

Oui

blocage de température (38 °C)

Oui

avec fonction économie d'eau chaude

Oui

capacité de distribution maximale (à 300 kPa)

468 l/min

Mitigeur Thermador JRG DN50 20-30°c