Thermador - POMPE LIGNE KLM 65/300T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
débit volumétrique (BEP) - 14.5 m³/h
hauteur d’élévation max. - 3.2 m
pression de travail max. - 10 bar
indice de protection (IP) - IP55
matériau corps de pompe - fonte
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830049577
Réf. Sonepar
00928004957
Réf. Fournisseur
KLM65300T
Réf. Commerciale
Thermador
débit volumétrique (BEP)
14.5 m³/h
hauteur d’élévation max.
3.2 m
pression de travail max.
10 bar
indice de protection (IP)
IP55
matériau corps de pompe
fonte
classe de qualité corps de pompe
fonte GG 25 (GJL-250)
matériau de la turbine/roue de pompe
autre
classe de qualité matériau hélice
autre
hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)
22 kPa
volume refoulé max.
18 m³/h
raccordement électrique
borne de raccordement
nombre de phases
3
fréquence
50 Hz
courant nominal
0.62 A
puissance électrique du moteur (P1)
0.22 kW
consommation d'énergie de la pompe (solpump)
150 W
classe d’isolation selon IEC
F
régime
1445 1/min
moteur à régulation du régime
sans
raccord côté d’alimentation
à bride
diamètre raccordement côté alimentation
DN 65
raccord de l'étage de compression à bride côté entrée
10
type raccordement côté sortie
à bride
diamètre raccordement côté refoulement
DN 65
étage de pression pour raccordement de flasque sortie
10
forme de la plage
rond
longueur d’encastrement
340 mm
Pompes en ligne, chauffage / climatisation / sanitaire. Hmt: 3mCE. Raccordement bride DN65 entraxe 340mm.