Thermador - Kit de Sécurité Chauffe Eau pour Chauffe Eau Thermodynamique

Thermador - Kit de Sécurité Chauffe Eau pour Chauffe Eau Thermodynamique

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements - 20 mm

  • raccordement - filetage intérieur

  • contenance max. chauffe-eau - 10 kW

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3523830041373

Réf. Sonepar

00928004137

Réf. Fournisseur

KMIXH

Réf. Commerciale

Thermador

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

diamètre extérieur de tuyau, tous raccordements

20 mm

raccordement

filetage intérieur

contenance max. chauffe-eau

10 kW

matériau du boîtier/corps

laiton

forme de finition

avec mitigeur

article de régulation de pression

10

traitement de la surface

non traité

avec siphon

Oui

vanne d’arrêt

Oui

Kit de securite Thermador Caleffi pour chauffe eau thermodynamique comprenant un groupe sécurité GSL et un mitigeur thermostatique