Thermador - Manomètre Ø63 axial 0-10 bar 1/4" ABS Raccordement axial
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
unité de pression - bar/psi
montage manomètre - direct
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
matériau armoire - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830031848
Réf. Sonepar
00928003184
Réf. Fournisseur
M63A10
Réf. Commerciale
Thermador
raccordement
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
unité de pression
bar/psi
montage manomètre
direct
température moyenne maximale (permanente)
60 °C
matériau armoire
plastique
matériau raccord de processus
laiton
taille raccord de processus
1/4 pouce
lieu de raccordement
arrière
échelle du cadran (pression)
0 – 10 bars
diamètre armoire
63 mm
classe de précision selon EN
1.60%
matériau vitre
plastique
température moyenne minimale (permanente)
-20 °C
liquide amorti
Non
Manomètre Chauffage et sanitaire. Raccord axial 1/4". 0 - 10 bar. D63mm