Thermador - Mano INOX glycérine Ø50 0-10b vert. 1/4" raccordement radial vertical
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
unité de pression - bar/psi
montage manomètre - direct
température moyenne maximale (permanente) - 60 °C
matériau armoire - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830019723
Réf. Sonepar
00928506570
Réf. Fournisseur
MR10G
Réf. Commerciale
Thermador
raccordement
filetage extérieur, pour gaz, cylindrique (BSPP)
unité de pression
bar/psi
montage manomètre
direct
température moyenne maximale (permanente)
60 °C
matériau armoire
acier inoxydable
matériau raccord de processus
laiton
taille raccord de processus
1/4 pouce
lieu de raccordement
en dessous
échelle du cadran (pression)
0 – 10 bars
diamètre armoire
50 mm
classe de précision selon EN
2.50%
matériau vitre
plastique
température moyenne minimale (permanente)
-20 °C
liquide amorti
Oui
Manomètre Chauffage et sanitaire à bain de glycérineraccord radial 1/4".0 - 10 bar. D50mm.