Thermador - Mitigeur Thermost. Solaire 3/4" clapets montage en T Code usine: 252153
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement avance - filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude - 30...65 °C
dimension de raccordement alimentation - 3/4 pouce
raccordement pour pompes - filetage extérieur
dimensions du raccordement pour pompes - 3/4 pouce
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615185423
Réf. Sonepar
00928506558
Réf. Fournisseur
MT25220C
Réf. Commerciale
Thermador
raccordement avance
filetage extérieur
plage de réglage de la température d'eau chaude
30...65 °C
dimension de raccordement alimentation
3/4 pouce
raccordement pour pompes
filetage extérieur
dimensions du raccordement pour pompes
3/4 pouce
thermostatique
Oui
Mitigeur solaire Thermador Caleffi avec filtres et clapets 3/4 30-65°c posé ensortie de ballon il permet de distribuer l'ECS à une température constante. Il apporte le confort d'une eau chaude maitrisée et permet des économies importantes