Thermador - Purgeur Automatique R2 avec clapet Code usine : 502130 TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau soupape - acier inoxydable
diamètre nominal - 3/8 pouce (10)
type raccordement 1 - filetage extérieur métrique
pression de service maximale à 20 °C - 10 bar
température moyenne maximale (permanente) - 110 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523831000027
Réf. Sonepar
00928506803
Réf. Fournisseur
PR2
Réf. Commerciale
Thermador
matériau soupape
acier inoxydable
diamètre nominal
3/8 pouce (10)
type raccordement 1
filetage extérieur métrique
pression de service maximale à 20 °C
10 bar
température moyenne maximale (permanente)
110 °C
matériau du boîtier/corps
laiton
matériau du flotteur
acier inoxydable
diamètre extérieur du tube
10 mm
traitement de la surface
chromé
longueur raccordement 1
11 mm
hauteur
96 mm
verrouillable
Non
Purgeur d'air automatique avec clapet 3/8"M Thermador Caleffi mécanisme hors d'eau