Thermador - Réducteur de press. 3/4" pour GS  à écrou prisonnier Code usine 533151 TH

Thermador - Réducteur de press. 3/4" pour GS à écrou prisonnier Code usine 533151 TH

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier - laiton

  • raccordements - autre

  • pression d’admission max. - 16 bar

  • pression réduite - 1...6 bar

  • température moyenne maximale (permanente) - 40 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3523831000102

Réf. Sonepar

00928501423

Réf. Fournisseur

R5331

Réf. Commerciale

Thermador

matériau du boîtier

laiton

raccordements

autre

pression d’admission max.

16 bar

pression réduite

1...6 bar

température moyenne maximale (permanente)

40 °C

qualité du matériau

laiton peu appauvri en zinc

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

traitement de la surface

chromé

joint

caoutchouc/plastique

avec manomètre

Non

adapté aux liquides

Oui

convient pour la vapeur

Non

adapté aux gaz

Non

longueur raccordement 1

85.5 mm

hauteur

95 mm

Réducteur de pression Thermador R5331 FF 3/4" - Spécial groupe de sécurité - M 3/4" et Fem. Ec. tournant 3/4". Av. filtre - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar