Thermador - Réducteur de pression 1/2" avec Mano
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier - laiton
raccordements - filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression d’admission max. - 16 bar
pression réduite - 1...6 bar
température moyenne maximale (permanente) - 40 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615117615
Réf. Sonepar
00928508093
Réf. Fournisseur
R53315M
Réf. Commerciale
Thermador
matériau du boîtier
laiton
raccordements
filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression d’admission max.
16 bar
pression réduite
1...6 bar
température moyenne maximale (permanente)
40 °C
qualité du matériau
laiton peu appauvri en zinc
diamètre nominal
1/2 pouce (15)
traitement de la surface
chromé
joint
caoutchouc/plastique
avec manomètre
Oui
adapté aux liquides
Oui
convient pour la vapeur
Non
adapté aux gaz
Non
longueur raccordement 1
70 mm
hauteur
108 mm
Réducteur de pression Thermador R53315M FF 1/2" - av. filtre et manomètre - P.max 16B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C