Thermador - Réducteur de pression 535F 3/4"  avec RU  Code usine : 535151 TH

Thermador - Réducteur de pression 535F 3/4" avec RU Code usine : 535151 TH

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier - laiton

  • raccordements - filetage extérieur, pour gaz, conique (BSPT)

  • pression d’admission max. - 25 bar

  • pression réduite - 1...6 bar

  • température moyenne maximale (permanente) - 40 °C

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8016615219722

Réf. Sonepar

00928508151

Réf. Fournisseur

R53520F

Réf. Commerciale

Thermador

matériau du boîtier

laiton

raccordements

filetage extérieur, pour gaz, conique (BSPT)

pression d’admission max.

25 bar

pression réduite

1...6 bar

température moyenne maximale (permanente)

40 °C

diamètre nominal

3/4 pouce (20)

avec coupleurs

Oui

article de régulation de pression

3,2

pression nominale de bride

25

température moyenne minimale (permanente)

10 °C

traitement de la surface

non traité

joint

caoutchouc/plastique

avec manomètre

Oui

adapté aux liquides

Oui

longueur raccordement 1

160 mm

longueur raccordement 2

90 mm

hauteur

112 mm

Réducteur de pression Thermador R53520F MM 3/4" - av. affichage du réglage - av. mano et cartouche filtrante - P.max 25B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C