Thermador - Réducteur de pression"1" RU Raccords Code usine : 535061 TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier - laiton
raccordements - filetage extérieur, pour gaz, conique (BSPT)
pression d’admission max. - 25 bar
pression réduite - 1...6 bar
température moyenne maximale (permanente) - 40 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615219708
Réf. Sonepar
00928508150
Réf. Fournisseur
R53526
Réf. Commerciale
Thermador
matériau du boîtier
laiton
raccordements
filetage extérieur, pour gaz, conique (BSPT)
pression d’admission max.
25 bar
pression réduite
1...6 bar
température moyenne maximale (permanente)
40 °C
qualité du matériau
laiton peu appauvri en zinc
diamètre nominal
1 pouces (25)
joint
caoutchouc/plastique
avec manomètre
Oui
adapté aux liquides
Oui
convient pour la vapeur
Non
adapté aux gaz
Non
longueur raccordement 1
95 mm
hauteur
132.5 mm
Réducteur de pression Thermador R53526 MM 1" - av. mano - av. cartouche démontable et filtre intégré P.max 25B - Pré-réglé à 3 bar - T°max 40°C