Thermador - Réduc. de pression 1"M et Raccords Code usine : 536060
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier - laiton
raccordements - filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression d’admission max. - 25 bar
pression réduite - 0.5...6 bar
température moyenne maximale (permanente) - 80 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615014778
Réf. Sonepar
00928507811
Réf. Fournisseur
R536026
Réf. Commerciale
Thermador
matériau du boîtier
laiton
raccordements
filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression d’admission max.
25 bar
pression réduite
0.5...6 bar
température moyenne maximale (permanente)
80 °C
diamètre nominal
1 pouces (25)
avec coupleurs
Oui
article de régulation de pression
3,2
pression nominale de bride
25
température moyenne minimale (permanente)
10 °C
traitement de la surface
non traité
joint
autre
adapté aux liquides
Oui
longueur raccordement 1
95 mm
longueur raccordement 2
180 mm
hauteur
165.5 mm
Réducteur de pression Thermador R536026 MM 1" FF P.max 25B Tmax 80°C Pré-règlé à 3B