Thermador - Réducteur de pression 5360 1"1/2 M Code usine : 536080
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier - laiton
raccordements - filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression d’admission max. - 25 bar
pression réduite - 0.8...4 bar
température moyenne maximale (permanente) - 40 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615014853
Réf. Sonepar
00928507813
Réf. Fournisseur
R536040
Réf. Commerciale
Thermador
matériau du boîtier
laiton
raccordements
filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression d’admission max.
25 bar
pression réduite
0.8...4 bar
température moyenne maximale (permanente)
40 °C
diamètre nominal
1,5 pouces (40)
article de régulation de pression
3,2
pression nominale de bride
25
température moyenne minimale (permanente)
10 °C
traitement de la surface
non traité
joint
autre
adapté aux liquides
Oui
longueur raccordement 1
120 mm
longueur raccordement 2
220 mm
hauteur
189 mm
Réducteur de pression Thermador R536040 MM 1"1/2 FF P.max 25B Tmax 80°C Pré-règlé à 3B