Thermador - Réd. de Press NF 3/4"+ RACC 3/4"M-1/2"M Code usine : 539250 TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier - laiton
raccordements - autre
pression d’admission max. - 25 bar
pression réduite - 1...5.5 bar
température moyenne maximale (permanente) - 80 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830028817
Réf. Sonepar
00928002881
Réf. Fournisseur
R53920
Réf. Commerciale
Thermador
matériau du boîtier
laiton
raccordements
autre
pression d’admission max.
25 bar
pression réduite
1...5.5 bar
température moyenne maximale (permanente)
80 °C
qualité du matériau
laiton peu appauvri en zinc
diamètre nominal
3/4 pouce (20)
traitement de la surface
non traité
joint
caoutchouc/plastique
adapté aux liquides
Oui
convient pour la vapeur
Non
adapté aux gaz
Non
longueur raccordement 1
77 mm
hauteur
109 mm
R53920 Réducteur de pression ACS NF 3/4"F, Fluide Eau, Pmax 25B, plage 1à 5,5 bar, Tmax 80°C, Pré-règlé à 3B, Fourni avec une paire de raccords multifiletés: 1/2? F, 1/2? M et 3/4? M, Prise Mano 1/4"F, CodeUsine 539200 TH Thermador