Thermador - Réducteur de pression 681 3/4" Corps Bronze à raccord Union
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier - bronze
raccordements - filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression d’admission max. - 40 bar
pression réduite - 1...8 bar
température moyenne maximale (permanente) - 95 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830002824
Réf. Sonepar
00928505450
Réf. Fournisseur
R68120
Réf. Commerciale
Thermador
matériau du boîtier
bronze
raccordements
filetage intérieur, pour gaz, cylindrique (BSPT)
pression d’admission max.
40 bar
pression réduite
1...8 bar
température moyenne maximale (permanente)
95 °C
diamètre nominal
3/4 pouce (20)
avec coupleurs
Oui
article de régulation de pression
sans pression
pression nominale de bride
40
température moyenne minimale (permanente)
-10 °C
traitement de la surface
non traité
joint
autre
adapté aux liquides
Oui
longueur raccordement 1
90 mm
longueur raccordement 2
158 mm
hauteur
135 mm
Réducteur de pression bronze av.filtre Thermador R68120 MM 3/4" 25 bar T°-10°C à +95°C - Livré sans manomètre.