Thermador - Thermoplongeur MONO 6kW Dble Thermostat 230V 1"1/2 pour chauffage ECS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale 1 - 230 V
type de connexion - raccordement à vis
profondeur d’immersion - 400 mm
matériau du corps de chauffe - acier inoxydable
réglage de la température - 30...75 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830026554
Réf. Sonepar
00928002655
Réf. Fournisseur
RES6000TM
Réf. Commerciale
Thermador
tension nominale 1
230 V
type de connexion
raccordement à vis
profondeur d’immersion
400 mm
matériau du corps de chauffe
acier inoxydable
réglage de la température
30...75 °C
limiteur de température de sécurité
Oui
Thermoplongeur 400V monophasé 6kW Double Thermostat régulation et sécurité à réarmement 1"1/2 pour chauffage ECS THERMADOR