Thermador - Répartiteur Sortie Murale - Monotube Code usine : 452400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimensions raccordement au conduit - autre
distance des centres, arrivée / retour - 40 mm
convient pour système à un tuyau - Oui
convient pour système à deux tuyaux - Non
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce, pas de vis extérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615008647
Réf. Sonepar
00928507765
Réf. Fournisseur
RETMM
Réf. Commerciale
Thermador
dimensions raccordement au conduit
autre
distance des centres, arrivée / retour
40 mm
convient pour système à un tuyau
Oui
convient pour système à deux tuyaux
Non
raccordement radiateur de grande taille
1/2 pouce, pas de vis extérieur
convient pour les raccords à compression
Oui
couleur
chrome
conduites dans le sens de raccordement
vers la paroi
Répartiteur sortie murale reversible droite/gauche pour système monotube