Thermador - Raccord Union 1"1/4 MF 3 pièces laiton à visser sphéro-conique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
diamètre nominal en pouces - 1 1/4 pouce
filetage rotatif - Non
type de construction - sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - fiche
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830002534
Réf. Sonepar
00928505448
Réf. Fournisseur
RU33
Réf. Commerciale
Thermador
modèle
droit
diamètre nominal en pouces
1 1/4 pouce
filetage rotatif
Non
type de construction
sans filetage
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
fiche
en une pièce
Oui
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
traitement de la surface
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
Raccord laiton Thermador Union à visser mâle - femelle 1''1/4