Thermador - Soupape de Sureté G 1/2" F 3 bar Corps Bronze
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à angle droit
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps - bronze
diamètre nominal raccordement 2 - 1/2 pouce (15)
pression de service maximale à 20 °C - 10 bar
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830002879
Réf. Sonepar
00928505455
Réf. Fournisseur
S15G
Réf. Commerciale
Thermador
modèle
à angle droit
diamètre nominal raccordement 1
1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps
bronze
diamètre nominal raccordement 2
1/2 pouce (15)
pression de service maximale à 20 °C
10 bar
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
température moyenne minimale (permanente)
-10 °C
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
Soupape de sécurité 1/2'' Thermador bronze 3 bar