Thermador - Soupape sanitaire 1/2 GS 10B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à angle droit
type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
article de régulation de pression - 16
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830002909
Réf. Sonepar
00928505457
Réf. Fournisseur
S15GS10
Réf. Commerciale
Thermador
modèle
à angle droit
type raccordement 1
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 1
1/2 pouce (15)
article de régulation de pression
16
traitement de la surface
non traité
matériau du boîtier/corps
bronze
type raccordement 2
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2
1/2 pouce (15)
pression nominale de bride
16
pression de service maximale à 20 °C
16 bar
température moyenne maximale (permanente)
95 °C
température moyenne minimale (permanente)
-10 °C
joint
autre
convient pour un fonctionnement permanent
Oui
longueur raccordement 1
26 mm
hauteur
87 mm
angle de l'appareil
90 °
angle de la tige
0 °
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
adapté à l'eau chaude sanitaire
Oui
Soupape sécurité bronze sanitaire 1/2'' Thermador 10 bar