Thermador - Soupape de Sureté CHAUFFAGE 1/2" F Code Usine : 311425

Thermador - Soupape de Sureté CHAUFFAGE 1/2" F Code Usine : 311425

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - à angle droit

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • diamètre nominal raccordement 2 - 1/2 pouce (15)

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8016615003512

Réf. Sonepar

00928506630

Réf. Fournisseur

S15Z25

Réf. Commerciale

Thermador

modèle

à angle droit

diamètre nominal raccordement 1

1/2 pouce (15)

matériau du boîtier/corps

laiton

diamètre nominal raccordement 2

1/2 pouce (15)

pression de service maximale à 20 °C

10 bar

température moyenne maximale (permanente)

110 °C

température moyenne minimale (permanente)

5 °C

adapté aux chauffages

Oui

adapté aux climatiseurs

Oui

Soupape de sécurité 1/2'' 2,5 bar NF Thermador Caleffi