Thermador - Soupape sanitaire 3/4 GS 7 BAR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à angle droit
type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
article de régulation de pression - 10
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830002930
Réf. Sonepar
00928505462
Réf. Fournisseur
S20GS07
Réf. Commerciale
Thermador
modèle
à angle droit
type raccordement 1
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 1
3/4 pouce (20)
article de régulation de pression
10
traitement de la surface
non traité
matériau du boîtier/corps
bronze
type raccordement 2
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2
3/4 pouce (20)
pression nominale de bride
10
pression de service maximale à 20 °C
10 bar
température moyenne maximale (permanente)
95 °C
température moyenne minimale (permanente)
-10 °C
joint
autre
convient pour un fonctionnement permanent
Oui
longueur raccordement 1
31 mm
hauteur
88 mm
angle de l'appareil
90 °
angle de la tige
0 °
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
adapté à l'eau chaude sanitaire
Oui
Soupape sécurité bronze sanitaire 3/4'' Thermador 7 bar