Thermador - Soupape de Sureté Z - 3/4" F - 4 bar Code Usine : 311540
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - à angle droit
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
matériau du boîtier/corps - laiton
diamètre nominal raccordement 2 - 3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C - 10 bar
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8016615003666
Réf. Sonepar
00928507736
Réf. Fournisseur
S20Z4
Réf. Commerciale
Thermador
modèle
à angle droit
diamètre nominal raccordement 1
3/4 pouce (20)
matériau du boîtier/corps
laiton
diamètre nominal raccordement 2
3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C
10 bar
température moyenne maximale (permanente)
110 °C
température moyenne minimale (permanente)
5 °C
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
Soupape de sécurité 3/4'' Thermador Caleffi 4 bar