Thermador - Soupape Différentielle 3/4" Droite à Ecrous Tournants
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C - 10 kPa
température moyenne maximale (permanente) - 90 °C
matériau du boîtier/corps - laiton
pression nominale de bride - 10
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830015008
Réf. Sonepar
00928506342
Réf. Fournisseur
SDD
Réf. Commerciale
Thermador
diamètre nominal
3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C
10 kPa
température moyenne maximale (permanente)
90 °C
matériau du boîtier/corps
laiton
pression nominale de bride
10
température moyenne minimale (permanente)
0 °C
Soupape différentielle en ligne Thermador 3/4