Thermador - Tête Thermostatique C - CA 0,2K CA 0,2K Code usine : 200010 TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement à la vanne - M30 x 1,5
modèle - droit
élément de régulation - rempli de liquide
plage de réglage - 7...28 °C
couleur - blanc
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3523831000089
Réf. Sonepar
00928506808
Réf. Fournisseur
TTC
Réf. Commerciale
Thermador
raccordement à la vanne
M30 x 1,5
modèle
droit
élément de régulation
rempli de liquide
plage de réglage
7...28 °C
couleur
blanc
compatible avec vanne radiateur
Oui
adapté aux chauffages
Oui
adapté aux climatiseurs
Non
blocage / limitation de la plage de réglage
Oui
avec position 0
Oui
commande via Bluetooth
Non
gestion via application
Non
commande via interface Web
Non
programmateur horaire
Non
TTC Tête thermostatique C CA = 0,2K Thermador Caleffi