Thermador - DOUCHETTE 80MM 1 JET CHROME Code usine : DC042CR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
couleur de base - chrome
pression de dispersion ajustable - Non
diamètre de la tête de douche - 80 mm
couleur d'accent - chrome
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830038755
Réf. Sonepar
00928003875
Réf. Fournisseur
UDE201DO
Réf. Commerciale
Thermador
matériau
laiton
couleur de base
chrome
pression de dispersion ajustable
Non
diamètre de la tête de douche
80 mm
couleur d'accent
chrome
classe de débit volumique
D
système d'anticalcaire
Non
nombre de possibilités de jet
1
avec raccordement rapide
Oui
raccordement tournant
Oui
avec tamis amovible
Non
finition pour coiffeurs
Non
avec fixation murale
Non
avec flexible
Non
Douchette. Diamètre 80mm. ABS. 1 jet. Système de picots anti-calcaire.