Thermador - DOUCHETTE 120MM 3 JETS IMPULSION CHROME Code usine : DC060CR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
couleur de base - chrome
pression de dispersion ajustable - Non
diamètre de la tête de douche - 120 mm
couleur d'accent - chrome
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8024559643909
Réf. Sonepar
00928004694
Réf. Fournisseur
UDE205DO
Réf. Commerciale
Thermador
matériau
laiton
couleur de base
chrome
pression de dispersion ajustable
Non
diamètre de la tête de douche
120 mm
couleur d'accent
chrome
classe de débit volumique
D
système d'anticalcaire
Non
nombre de possibilités de jet
3
avec raccordement rapide
Oui
raccordement tournant
Oui
avec tamis amovible
Non
finition pour coiffeurs
Non
avec fixation murale
Non
avec flexible
Non
Douchette. Diamètre 120mm. ABS. 3 jets. Sélection par bouton. Système de picots anti-calcaire.