Thermador - Vase d'expansion Fermé Mural 4L 0,5 bar à suspendre Chauffage et Climatisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 4 l
pression préliminaire - 0.5 bar
pression de travail max. - 4 bar
convient pour chauffage central - Oui
adapté aux climatiseurs - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8019855000105
Réf. Sonepar
00928507701
Réf. Fournisseur
V004
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
4 l
pression préliminaire
0.5 bar
pression de travail max.
4 bar
convient pour chauffage central
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
avec pieds
Non
avec membrane remplaçable
Non
diamètre nom. raccord à expansion
3/4 pouce (20)
matériau membrane / vessie
SBR
couleur
rouge
diamètre
225 mm
hauteur
195 mm
mélange glycol max.
30 %
Vase d''expansion fermé 4 litres à membrane pré-gonflage 0.5 bar à suspendre avec accessoire non fourni pour chauffage et climatisation Thermador