Thermador - Vase d'expansion Chauff Fermé 12L 1 bar à suspendre Chauffage et Climatisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 12 l
pression préliminaire - 1 bar
pression de travail max. - 4 bar
convient pour chauffage central - Oui
adapté aux climatiseurs - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8019855023753
Réf. Sonepar
00928507703
Réf. Fournisseur
V012
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
12 l
pression préliminaire
1 bar
pression de travail max.
4 bar
convient pour chauffage central
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
avec pieds
Non
avec membrane remplaçable
Non
diamètre nom. raccord à expansion
3/4 pouce (20)
matériau membrane / vessie
SBR
couleur
rouge
diamètre
294 mm
hauteur
281 mm
mélange glycol max.
30 %
Vase d''expansion fermé Thermador 12 litres à membrane pour chauffage et climatisation