Thermador - Vase d'expansion Chauff Fermé 18L 1 bar à suspendre Chauffage et Climatisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 18 l
pression préliminaire - 1 bar
pression de travail max. - 4 bar
convient pour chauffage central - Oui
adapté aux climatiseurs - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8019855000136
Réf. Sonepar
00928507704
Réf. Fournisseur
V018
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
18 l
pression préliminaire
1 bar
pression de travail max.
4 bar
convient pour chauffage central
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
adapté à l'eau d'usage
Non
avec support mural fixe
Oui
positionnement vertical
Oui
positionnement horizontal
Non
avec pieds
Non
avec membrane remplaçable
Non
diamètre nom. raccord à expansion
3/4 pouce (20)
raccordement
filetage intérieur métrique
matériau membrane / vessie
SBR
couleur
rouge
diamètre
290 mm
hauteur
375 mm
mélange glycol max.
30 %
Vase d''expansion fermé Thermador 18 litres à membrane pour chauffage et climatisation