Thermador - Vase d'expansion 18L Solaire à suspendre Prégonflé 2,5 bar
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 18 l
pression préliminaire - 2.5 bar
pression de travail max. - 10 bar
convient pour chauffage central - Oui
adapté aux climatiseurs - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8019855005629
Réf. Sonepar
00928506454
Réf. Fournisseur
V018S
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
18 l
pression préliminaire
2.5 bar
pression de travail max.
10 bar
convient pour chauffage central
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
diamètre nom. raccord à expansion
3/4 pouce (20)
diamètre
270 mm
hauteur
349 mm
mélange glycol max.
50 %
Vase d''expansion fermé Thermador 18 litres à membrane pour chauffage solaire