Thermador - Vase d'expansion Chauff Fermé 80L 2 bar sur Socle Chauff. et Clim.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 80 l
pression préliminaire - 2 bar
pression de travail max. - 6 bar
convient pour chauffage central - Oui
adapté aux climatiseurs - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8019855000174
Réf. Sonepar
00928507708
Réf. Fournisseur
V080
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
80 l
pression préliminaire
2 bar
pression de travail max.
6 bar
convient pour chauffage central
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
avec pieds
Oui
avec membrane remplaçable
Non
diamètre nom. raccord à expansion
3/4 pouce (20)
matériau membrane / vessie
SBR
couleur
rouge
diamètre
450 mm
hauteur
608 mm
mélange glycol max.
30 %
Vase d''expansion fermé Thermador 80 litres sur socle, à membrane, pour chauffage et climatisation