Thermador - Vase d'expansion 105L Solaire sur Socle Rouge Prégonflé 2,5 bar
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 105 l
pression préliminaire - 2.5 bar
pression de travail max. - 10 bar
convient pour chauffage central - Oui
adapté aux climatiseurs - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3523830038380
Réf. Sonepar
00928003838
Réf. Fournisseur
V105S
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
105 l
pression préliminaire
2.5 bar
pression de travail max.
10 bar
convient pour chauffage central
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
avec pieds
Oui
diamètre nom. raccord à expansion
1 pouces (25)
diamètre
500 mm
hauteur
665 mm
mélange glycol max.
50 %
Vase d''expansion fermé Thermador 105 litres sur socle, à membrane, pour chauffage solaire