Thermador - Circulateur VORTEX V155VZ

Thermador - Circulateur VORTEX V155VZ

THERMADOR

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • débit volumétrique (BEP) - 0.95 m³/h

  • moteur à régulation du régime - incorporé

  • indice de protection (IP) - IP44

  • matériau corps de pompe - laiton

  • classe de qualité corps de pompe - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4250025118204

Réf. Sonepar

00928003359

Réf. Fournisseur

V155VZ

Réf. Commerciale

Thermador

débit volumétrique (BEP)

0.95 m³/h

moteur à régulation du régime

incorporé

indice de protection (IP)

IP44

matériau corps de pompe

laiton

classe de qualité corps de pompe

autre

matériau de la turbine/roue de pompe

autre

hauteur de refoulement selon débit volumétrique (BEP)

13 kPa

pompe double

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

fréquence

50/60 Hz

courant nominal

0.02 A

puissance électrique du moteur (P1)

9 kW

consommation d'énergie de la pompe (solpump)

9 W

consommation d'énergie de la pompe en courant de veille (solstandbypump)

1.5 W

classe d’isolation selon IEC

F

circuit de pompe

verrou

régime

3000 1/min

type de réglage de vitesse

continu

longueur d’encastrement

110 mm

Circulateur sanitaire avec horloge, Hmt: 1,25mCE. Raccordement 1/2M entraxe 170mm.