Thermador - Vase d'expansion Fermé 200L 2,5 bar à poser Chauffage et Climatisation
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 200 l
pression préliminaire - 2.5 bar
pression de travail max. - 6 bar
convient pour chauffage central - Oui
adapté aux climatiseurs - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8019855000204
Réf. Sonepar
00928507711
Réf. Fournisseur
V200
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
200 l
pression préliminaire
2.5 bar
pression de travail max.
6 bar
convient pour chauffage central
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
avec pieds
Oui
avec membrane remplaçable
Non
diamètre nom. raccord à expansion
3/4 pouce (20)
matériau membrane / vessie
SBR
couleur
rouge
diamètre
600 mm
hauteur
812 mm
mélange glycol max.
30 %
Vase d''expansion fermé Thermador 200 litres sur socle, à membrane, pour chauffage et climatisation