Thermador - Vase ZILMET Ultra Pro 500 L Pre gonflage 2.5 bar code usin1100050004
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
contenu - 500 l
pression préliminaire - 2.5 bar
pression de travail max. - 6 bar
convient pour chauffage central - Oui
adapté aux climatiseurs - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8019855000242
Réf. Sonepar
00928507715
Réf. Fournisseur
V500
Réf. Commerciale
Thermador
contenu
500 l
pression préliminaire
2.5 bar
pression de travail max.
6 bar
convient pour chauffage central
Oui
adapté aux climatiseurs
Oui
avec pieds
Oui
avec membrane remplaçable
Non
diamètre nom. raccord à expansion
1 pouces (25)
matériau membrane / vessie
SBR
couleur
rouge
diamètre
750 mm
hauteur
1340 mm
mélange glycol max.
30 %
V500 Vase d''expansion fermé Thermador500 litres sur socle, à membrane, pour chauffage et climatisation