Thermador - Fourrure Laiton 1"1/2F - 2"M la paire avec Joint
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - acier
nickelé - Oui
qualité du matériau - acier inoxydable (V4A)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8019203503159
Réf. Sonepar
00928507644
Réf. Fournisseur
ZF4050
Réf. Commerciale
Thermador
type de filetage, filetage intérieur
PG
type de filetage, filetage extérieur
PG
matériau
acier
nickelé
Oui
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
dimension du filetage PG, filetage intérieur
0.5
antidéflagration
Non
Fourrure Laiton 1"1/2F - 2"M la paire avec Joint THERMADOR